ヤナセ(柳瀬)
ユニロンディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(5枚)
粒度
無砥粒
研磨材の構造
ナイロン不織布のみ
注文コード
26272786
品番
ND100SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
粒度・研磨材の構造
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。
柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途
キズ取り、溶接焼け、錆落とし
粒度
無砥粒
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
ステンレス、鉄、アルミ、樹脂、木工、チタン
研磨材の構造
ナイロン不織布のみ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります