ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
YFサンダー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26272926
品番
YFS100M7
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途
ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。
木工製品の仕上げ研磨に。
サテン仕上げにも最適です。
鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。
粒度
120
適合材
ステンレス、アルミ、木工
穴径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
100
タイプ
MIX
幅(mm)
25
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります