ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
NEOフラップ Pタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
粒度
400
外径(Φmm)
10
注文コード
26273023
品番
JF1020312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
粒度・外径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
コアを小さくして使い代が長くなりました。
ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。
お求めやすい小箱5本入りにしました。
粒度
400
外径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります