ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 不織布・ナイロンディスク
ユニロンブラックホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
10
注文コード
26273154
品番
NB12513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
外径・穴径・軸径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。
目詰まりなく、研磨力に優れています。
塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
125
種別
ホイール
タイプ
ソフト
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
用途
錆取り、塗装剥がしに最適!
幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※マンドレール別売り
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります