ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 不織布・ナイロンディスク
ユニロンブラックホイール
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
46
軸径(Φmm)
6
注文コード
26273206
品番
NB50136
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・軸径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。
目詰まりなく、研磨力に優れています。
塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
外径(Φmm)
46
種別
軸付
タイプ
ソフト
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
用途
錆取り、塗装剥がしに最適!
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マンドレール別売り
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります