ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
セーフティブラシ(エンド型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26273224
品番
BKEA-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)
6
タイプ
鋼線メッキ波線 Φ0.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
20
毛丈(mm)
18
外径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります