マジックディスク エコノミータイプ 穴有り

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 26273565 品番 D125MA-80
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
用途
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。
自動車補修研磨作業に。
粒度80 寸法(Φmm)125 砥材アルミナ タイプマジック式 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26273556
2020-05-14
用途:
修理

使用に際して特に問題はありませんでした。
自分が使うのにはPBの穴無の方が良かったかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする