ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
マジックディスク エコノミータイプ 穴有り
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26273617
品番
D125MA-320
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
用途
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。
自動車補修研磨作業に。
粒度
320
寸法(Φmm)
125
砥材
アルミナ
タイプ
マジック式
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります