Ideal-tekのTEK-SCOPE PLUS自動フォーカスFHDカメラは、46倍の光学倍率(27インチモニター)と、最大460倍のデジタル倍率(92倍が推奨-27インチモニター)で映すことが可能。映像の遅れがなく優れた被写界深度で、1080pまでの高品質で歪みのないFHD画像を映し出します。LEDライトにより、影を作りません。310mmもある長い作動距離で、様々な物体の検査が可能になります。TEK-SCOPE PLUSはモニターに接続する必要があります。ディスプレイポートケーブル出力:モニターでのライブ画像配信(FHD1920×1080)リモコンを使用してボタンを押すだけでズームイン/ズームアウト、オートフォーカス(自動焦点)のオン/オフの切り替えやフォーカスの微調整などを行えます。簡単にディスプレイポートケーブルを接続して実行します。USBメモリに画像を直接保存スナップショットモードで、コンピュータは必要ありません。TEK-SCOPE PLUSにUSBメモリを接続してリモコンのMODEボタンを数秒間押すだけです。USB出力:パソコンでのライブ画像配信(FHD1920×1080)ソフトウェアツールバーを使用して、描画、測定、画像比較などが可能です。ソフトウェアは付属のUSBフラッシュドライブにプリインストールされているものを使うか、www.ideal-tek.comからダウンロードできます。ドライバーもプロダクトキーも不要で、ただインストールして実行します。イーサネット接続イーサネット接続により、IPアドレスを使用した同時画面共有が可能です。活用いただける分野医療機器品質検査やメンテナンス電子工学電子回路の目視検査自動車制御、リワークエンジニアリング金属部分や切削工具の技術検査医学研究試薬航空機管制、リワーク防犯パスポート管制法医学農業種子や穀物の分析その他