NO.1521K 粗大ゴミ切断のこぎり用 替刃 龍宝丸 26273809

 

NO.1521K 粗大ゴミ切断のこぎり用 替刃 龍宝丸 26273809 NO.1521K 粗大ゴミ切断のこぎり用 替刃 龍宝丸 26273809 NO.1521K 粗大ゴミ切断のこぎり用 替刃 龍宝丸 26273809

粗大ゴミ切断のこぎり用 替刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26273809 品番NO.1521K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

簡単ワンタッチ交換式の替刃。これ1本で、金属、木材、プラスチックなどのあらゆるものを解体、細かく切断。刃厚0.7mmで腰が強く女性でも使いやすい。女性でも軽く切れるように、刃数、刃形状を最適化。日本の職人による衝撃焼入れで長持ち。無電解ニッケルメッキで錆びにくい。

用途粗大ゴミ、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。 材質JIS規格SK85材、ABS、エラストマー樹脂 質量(kg)0.07 切断能力(mm)塩ビパイプ:直径100mm、鉄管:25mm、アルミサッシ:50mm角、プラスチック:10mm厚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×30×335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする