ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 2段式・3段式
静音樹脂台車 2段・ブレーキ付/300kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26273819
品番
DSK-304B
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用
動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)
騒音環境基準値40dBをクリアした静かさ
フットブレーキ付で安全
質量(kg)
24.2
色
ブルー
ストッパー
有
寸法(mm)
900×600、【天板間】441
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
900×600
ハンドル高さ(mm)
991
ブレーキ種類
フットブレーキ
アズワン品番
64-3963-47
特性
静音、騒音環境基準値(40db)以下
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
固定
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000