アルキメイト エクストラスモールベース AM-03シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズS 注文コード26274257 品番AM-03-S-BM
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,980
販売価格(税別) 非課税商品
16,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量・高強度・デザイン性・使いやすさを兼ね備えた究極のマグネシウム4点杖。
すっきりとした軽やかなデザイン。上品で落ち着いたカラーリング。
台座部分にマグネシウムダイキャストを採用し強度を高め安定感があります。
手に優しいソフトグリップを採用し交換も簡単です。

材質本体/マグネシウム合金(AZ61)、グリップ/ウレタン、脚ゴム/合成ゴム 寸法(mm)570〜710(2cm単位・8段階調節) ブルーマリーヌパール×ブラック(ベース部) サイズS 質量(g)約350 ベース寸法(mm)115×85 アズワン品番64-3965-10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする