TESTO 400 PMVセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26274318 品番0563 0401
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定
室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定
便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。
測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。

セット内容testo400本体、IAQ用アタッシュケース、データ管理ソフトウェア、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、IAQプローブ(型番06321551)、熱線式無指向性プローブ(型番06280152)、輻射熱プローブ(型番06020743)、測定スタンド(型番05541591)、出荷検査書 測定範囲【NTCサーミスタ温度】測定範囲-40〜150℃、【K熱電対(NiCr-Ni)】-200〜1370℃、【ピエゾ抵抗式圧力センサ】-100〜200hPa、【絶対圧(内蔵センサと外付けプローブ)】700〜1100hPa 本体質量(g)510 精度【NTCサーミスタ温度】±0.2℃±1Digit(-25〜74.9℃)・±0.4℃±1Digit(-40〜-25.1℃)・±0.4℃±1Digit(+75〜99.9℃)・測定値の±0.5%±1Digit(その他の範囲)、【K熱電対(NiCr-Ni)】±(0.3℃+測定値の0.1%)±1Digit、【ピエゾ抵抗式圧力センサ】±(0.3pa+測定値の1%)±1Digit(0〜25hPa)・±(0.1hPa+測定値の1.5%)±1Digit(25.001〜200hPa)、【絶対圧(内蔵センサと外付けプローブ)】±3hPa プローブ【接続可能なプローブ】Bluetooth(R) プローブまたはスマートプローブ×4本/有線プローブまたはNTCサーミスタ温度プローブ×2本/K熱電対×2本 分解能【NTCサーミスタ温度】0.1℃、【K熱電対(NiCr-Ni)】0.1℃、【ピエゾ抵抗式圧力センサ】0.001hPa、【絶対圧(内蔵センサと外付けプローブ)】0.1hPa 保護等級IP40 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×95×39 インターフェースBluetooth(R)/USB/無線LAN 材質(ハウジング)プラスチック バッテリーリチウムイオンバッテリー ディスプレイ5.0インチタッチパネル 解像度HD 1280×720 ピクセル バッテリー容量(mAh)5550 色(本体)黒/オレンジ 保管温度範囲(℃)-20〜60 アズワン品番64-3966-61 動作温度範囲(℃)-5〜45 カメラ仕様メインカメラ:8.0MP/フロントカメラ5.0MP 容量(GB)2 バッテリー寿命約10 パネル駆動方式IPS(160K)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする