軽量・コンパクトなスティック形状で持ち運び簡単 防塵防水性能IP68相当で、粉塵が内部に侵入せず、水中に置いても有害な影響がない 100%モードで最大8時間の連続点灯可能 押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅と3段階の明るさモードに切換可能 USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能 モバイルバッテリーとして内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電も可能 道路工事や建設工事、各種イベントなど様々な用途で使用可能