Sentry
Sentryの 施設用家具・備品
Sentryの 保管庫 施設用
Sentryの セキュリティ保管用品
テンキー式2時間耐火・耐水金庫 JTWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
鍵2本、棚板1枚、鍵付ドロワー1個(ドロワー用鍵2本付)、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用)
アズワン品番
64-4045-05
注文コード
26275614
品番
JTW082GEL
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2時間耐火・耐水のハイセキュリティモデル2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。
視認性の高いバックライト付テンキー式。
扉を開けると自動点灯する庫内LEDライト付。
付属品
鍵2本、棚板1枚、鍵付ドロワー1個(ドロワー用鍵2本付)、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用)
質量(kg)
約47
容量(L)
約22.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×280×244
アズワン品番
64-4045-05
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×491×348
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500