テンキー式2時間耐火・耐水金庫 JTWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品鍵2本、棚板1枚、鍵付ドロワー1個(ドロワー用鍵2本付)、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用) アズワン品番64-4045-06 注文コード26275630 品番JTW123GEL
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は付属品・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

2時間耐火・耐水のハイセキュリティモデル2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。
視認性の高いバックライト付テンキー式。
扉を開けると自動点灯する庫内LEDライト付。

付属品鍵2本、棚板1枚、鍵付ドロワー1個(ドロワー用鍵2本付)、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用) 質量(kg)約57 容量(L)約33.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×280×349 アズワン品番64-4045-06 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×491×453
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする