画像準備中

電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

(4件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)120 定格電圧(V)AC100 仕様発信装置なし 注文コード26275699 品番M1PM-R 1P2W 100V 120A 60HZ
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電流・定格電圧・仕様など31種類から選べます 他の種類を見る

電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。

用途使用電力量計測 仕様発信装置なし 質量(kg)1 外形寸法(mm)172×119×90 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)120 定格周波数(Hz)60 接続方式表面形 準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 相線式単相2線式 型式承認番号4335 耐候性普通耐候 停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
注意
※検定付きは品番の末尾にTEKが付きます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
米保冷庫の積算電力計測
農・林・水産業

コンパクトで満足しています。米保冷庫の電力計に使用します。実際の電気量がどれだけ掛るのか知りたいためです

対象商品:
70564174
2020-09-03
用途:
プリウスPHVの充電電力量測定に使用
その他業種

プリウスPHVをほぼ毎日充電していますが、深夜電力時間帯に毎月いくら使用しているのか不明であったので、電力計を経過して充電するようにしました。小数点以下2位まで表示されるので日量を知りたい場合は便利です。
最新式な計量器なので喜んでいます。

2人が参考にしています
対象商品:
70564174
2020-10-27
用途:
電気工事
奈良電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品状態も良く何ら問題ありませんでした。が、なぜか商品が届くのが遅れるとメールが有りましたが予定日通り届きました。あのメールは何だったのか教えて欲しいです。それ以外は全然問題なくスムーズな取引が出来ました。また、機会があれば宜しくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
70564174
2021-05-06
用途:
電力計測
株式会社サンジュニア 様 (建設業・工事業)

累積電力量のみであるので瞬間電力量が計測できず目的が達成できなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする