用途使用電力量計測
仕様発信装置付
質量(kg)0.9
外形寸法(mm)202.1×154×90
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)30
定格周波数(Hz)50
接続方式表面形
準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
相線式三相3線式
型式承認番号4222
耐候性屋内耐候
停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)