曜日別特売
4904161013168 自在ほうき木柄J 高砂 26275919

自在ほうき木柄J

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質毛/PP、馬毛、コイヤファイバー、柄/天然木、頭/天然木、スチール注文コード26275919品番4904161013168
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヘッドの角度が180°自在に曲がるほうきです
掃き残しが少なく、ホコリが舞い上がらない構造が特徴

材質毛/PP、馬毛、コイヤファイバー、柄/天然木、頭/天然木、スチール全長(mm)1300寸法(cm)30アズワン品番64-4055-83毛足(cm)4繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 砂埃の多い場所の床掃除(職場用)
製造業

業務用プリンタの下等にも使え、砂埃が掃きやすく、ちりとりに入れる際に取りこぼし無くしっかり巻き込んでくれています。
木目が優しく、デザイン的にもシンプルで良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする