自在ほうき木柄J

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質毛/PP、馬毛、コイヤファイバー、柄/天然木、頭/天然木、スチール 注文コード26275937 品番4904161013076
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドの角度が180°自在に曲がるほうきです
掃き残しが少なく、ホコリが舞い上がらない構造が特徴

材質毛/PP、馬毛、コイヤファイバー、柄/天然木、頭/天然木、スチール 全長(mm)1300 寸法(cm)60 アズワン品番64-4055-85 毛足(cm)4 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
砂埃の多い場所の床掃除(職場用)
製造業

業務用プリンタの下等にも使え、砂埃が掃きやすく、ちりとりに入れる際に取りこぼし無くしっかり巻き込んでくれています。
木目が優しく、デザイン的にもシンプルで良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする