NSB110 庭ほうき 高砂 26276034

庭ほうき

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプシルバー長柄C
全長(mm)1300
幅(mm)250
内容量1個注文コード26276034品番NSB110
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

繊維が太くコシが強いので荒く大きなゴミを掃くのに適しています

材質草/パルミラファイバー、柄/木芯ポリエチレンカバー、頭/ポリエチレン幅(mm)250全長(mm)1300タイプシルバー長柄Cアズワン品番64-4055-98繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26276086
2025-04-18
用途: 敷地内の掃き掃除時に使います。
卸売・小売業

以前からこのほうきを使っていましたが、取り扱っていたお店が無くなってしまい、ストックがある分で我慢して使っていました。モノタロウさんで同じ物を見つけたので、多めに買って置くことにしました。見つけるのは大変ですが、品揃えが多いことは良いことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする