01021-CH 庭ほうき 高砂 26276050

庭ほうき

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプシルバーセミロング木柄
全長(mm)860
幅(mm)250
内容量1個注文コード26276050品番01021-CH
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

繊維が太く、コシの強さが特徴
腰をかがめずに掃くことができます
握りやすいグリップ付き

材質草/パルミラファイバー、柄/天然木、頭/ポリエチレン幅(mm)250全長(mm)860タイプシルバーセミロング木柄アズワン品番64-4055-99繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26276086
2025-04-18
用途: 敷地内の掃き掃除時に使います。
卸売・小売業

以前からこのほうきを使っていましたが、取り扱っていたお店が無くなってしまい、ストックがある分で我慢して使っていました。モノタロウさんで同じ物を見つけたので、多めに買って置くことにしました。見つけるのは大変ですが、品揃えが多いことは良いことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする