NSB111 庭ほうき 高砂 26276077

庭ほうき

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプシルバー長柄メタル
全長(mm)1270
幅(mm)240
内容量1個注文コード26276077品番NSB111
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

火の近くでも変形しない、熱に強い鉄製カバーです

材質草/パルミラファイバー、柄/天然木、頭/亜鉛メッキ鋼板幅(mm)240全長(mm)1270タイプシルバー長柄メタルアズワン品番64-4056-04繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26276086
2025-04-18
用途: 敷地内の掃き掃除時に使います。
卸売・小売業

以前からこのほうきを使っていましたが、取り扱っていたお店が無くなってしまい、ストックがある分で我慢して使っていました。モノタロウさんで同じ物を見つけたので、多めに買って置くことにしました。見つけるのは大変ですが、品揃えが多いことは良いことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする