庭ほうき

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26276086 品番 NSB004
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

繊維が太くコシが強いので荒く大きなゴミを掃くのに適しています

材質草/パルミラファイバー、柄/木芯ポリエチレンカバー、頭/ポリエチレン 幅(mm)250 全長(mm)800 タイプファミリー短柄 アズワン品番64-4056-05 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26276086
2025-04-18
用途:
敷地内の掃き掃除時に使います。
卸売・小売業

以前からこのほうきを使っていましたが、取り扱っていたお店が無くなってしまい、ストックがある分で我慢して使っていました。モノタロウさんで同じ物を見つけたので、多めに買って置くことにしました。見つけるのは大変ですが、品揃えが多いことは良いことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする