庭ほうき

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26276104 品番 NSB022
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

繊維が太く、コシの強さが特徴
腰をかがめずに掃くことができます
握りやすいグリップ付き

材質草/パルミラファイバー、柄/天然木、頭/ポリエチレン 幅(mm)250 全長(mm)860 タイプセミロング木柄 アズワン品番64-4056-08 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26276086
2025-04-18
用途:
敷地内の掃き掃除時に使います。
卸売・小売業

以前からこのほうきを使っていましたが、取り扱っていたお店が無くなってしまい、ストックがある分で我慢して使っていました。モノタロウさんで同じ物を見つけたので、多めに買って置くことにしました。見つけるのは大変ですが、品揃えが多いことは良いことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする