高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ホウキ
高砂の 化繊ホウキ
黒シダほうき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
220
全長(mm)
900
材質
草/アレンファイバー、柄/アルミ、頭/ポリプロピレン
注文コード
26276138
品番
B01190
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
繊維が細かいのでチリ、ほこりなど細かいゴミを掃くのに適しています
材質
草/アレンファイバー、柄/アルミ、頭/ポリプロピレン
幅(mm)
220
全長(mm)
900
タイプ
伸縮
アズワン品番
64-4056-11
繰り返し・詰め替え
対応