高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ホウキ
高砂の 化繊ホウキ
黒シダほうき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
250
全長(mm)
800
材質
草/アレンファイバー、柄/木芯ポリエチレンカバー、頭/ポリエチレン
注文コード
26276156
品番
NSB005
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
繊維が細かい、屋外用ほうきです
こちらの商品は、上記4色の柄色で色込となっております
材質
草/アレンファイバー、柄/木芯ポリエチレンカバー、頭/ポリエチレン
幅(mm)
250
全長(mm)
800
タイプ
ゴールド短柄
アズワン品番
64-4056-13
繰り返し・詰め替え
対応