黒シダほうき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)280 全長(mm)1300 材質草/アレンファイバー、柄/天然木、頭/ポリエチレン 注文コード26276190 品番NSB105
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は幅・全長・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

繊維が細かい黒シダほうきの柄が長いタイプです

材質草/アレンファイバー、柄/天然木、頭/ポリエチレン 幅(mm)280 全長(mm)1300 タイプゴールド長柄 アズワン品番64-4056-16 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする