高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ホウキ
高砂の 化繊ホウキ
化繊ほうき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26276244
品番
10113
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
繊維が化繊の先割れになっていますので細かいゴミを掃くのに適しています
材質
草/ポリエステル、柄/PP被覆鋼管、頭/ポリエチレン
幅(mm)
270
全長(mm)
980
タイプ
シンフォニー
アズワン品番
64-4056-24
繰り返し・詰め替え
対応