くじらほうき

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26276278 品番10125
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

広いスペースをワイドに効率良く掃く事ができます
軽量なので扱いやすく、作業が楽な長柄タイプです
少量の水たまりでも水をかき出せます

材質草/ポリプロピレン、柄/竹柄、頭/ポリエチレン 幅(mm)400 全長(mm)1290 タイプ化繊 先割れ アズワン品番64-4056-28 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
使う用途によっては
建設業・工事業

柔らかくも硬くもなくて使い易いです。
思ったより細かいゴミもはけます。

対象商品:
26276278
2024-09-10
用途:
掃除
pulau 様 (サービス業)

細かいゴミまで綺麗にちゃんと捌けるので、コレ以外は使えないくらい重宝してます

対象商品:
26276278
2023-08-21
用途:
会社用
製造業

同じ名前で他のメーカーさんのもありましたが値段がかなり違ったので不安でした。穂の部分は大きいですが軽いのでとてもはきやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする