鉄道チリトリ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26277276 品番NSX001
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

プラスチック製と比べて、ぶつけたり踏んだりしても簡単に割れません
本体カラーは薄いグレーです

幅(mm)330 全長(mm)620 グレー 種類鉄道 奥行(mm)310 アズワン品番64-4057-95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
大勢での掃除に使っています
タクミモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に落ち葉が多い季節になって小さいちり取りではすぐにいっぱいになってしまうので重宝しています。名称がユニークです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする