高砂
高砂の 掃除用具
高砂の チリトリ
文化チリトリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26277294
品番
NSX003
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
プラスチック製と比べて、ぶつけたり踏んだりしても簡単に割れません
本体カラーは薄いグレーです
材質
金属
幅(mm)
300
全長(mm)
670
色
グレー
種類
文化
奥行(mm)
290
アズワン品番
64-4057-97
繰り返し・詰め替え
対応