※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LED防犯灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26279673
品番
NNY20389LE7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥68,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
日本防犯設備協会:ランクL・クラスB+30m
照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔:クラスA25m・クラスB41m
消費電力(W)
17.9
電圧(V)
100/200
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、明るさセンサ内蔵
材質
(本体)アルミダイカスト、(前面パネル)アクリル
質量(kg)
1.3
色
(本体)クールホワイト、(前面パネル)透明つや消し仕上
使用温度範囲(℃)
-20〜35
周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×274
保護等級
IP44
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.3
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
100V:0.181/200V:0.093
光束(Lm)
2100
光色
電球色
明るさ
水銀灯100形相当
出しろ(mm)
376
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
演色指数(Ra)
83
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26279673
NNY20389LE7
64373936
NNY20399LE7
LED防犯灯20VA明るさセンサあり
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)