サンテック
サンテックの キッチン/調理家電
サンテックの その他調理家電
サンテックの フードメーカー/製菓
プチワッフルベーカー FWTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26283068
品番
SPT-1
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きさ、形状、食感までも思いのまま!アイディア次第で手軽に広がるワッフル・メニュー!!
電源(V)
単相100
間口W×奥行D×高さH(mm)
185×385×175
消費電力(W)
500
寸法(Φ×高さH)(mm)
【焼き上がり】130×14
アズワン品番
64-4189-77
メーカー商品コード
8-0934-0501
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000