ホットサンドメーカー FSNシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26283095 品番 SHS-2
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

人気のホットサンドが簡単に、しかもスピーディーに、場所をとらないコンパクト設計。

寸法(mm)【焼面】95×95(×2枚) 間口W×奥行D×高さH(mm)370×385×175 定格電圧(V)単相100 消費電力(kW)1 温度調節液体膨張式可サーモスタット0〜200℃ アズワン品番64-4189-80 タイマー5分計FSN0401 メーカー商品コード8-0935-0201

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする