※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャスター取付ねじ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40本) 注文コード 26284004 品番 (5.5-6)×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

プレートキャスター専用ねじ

表面処理三価クロメート 材質 長さ(mm)20 呼び径6.3 ねじの呼びM6.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
備品木製カラーボックスへのキャスター取付
清水ネーム株式会社 様

カラーボックスを移動可能にするためのキャスターを取り付けるのに使用しました。下穴を開けて簡単に取り付け出来ました。ガタつきもなくがっちりと固定されており、書類を満載したボックスの移動が簡単になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
09279716
2023-07-16
用途:
工具の組立
有限会社テクノワークス 様 (製造業)

作業工程内の工具の製作における単品部品が多く便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09279768
2022-03-06
用途:
工場の整理整頓用
自動車・二輪車・自転車関連業

工場の整理整頓にキャスター付きの板を作ろうと思い必要な物一式揃えようとしたらこちらに全て揃っていて価格も安価のため購入しました。商品としても良い物だとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
09279716
2021-12-01
用途:
キャスターの取り付け
サービス業

キャスターと共に購入しています。
使いやすいがお値段が高いのが「たまにキズ」

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
09279768
2020-11-27
用途:
キャスターの取り付け
製造業

ピッチが大きく谷が深いため、締め付けやすく締付け強度が高い。
また、テーパーの座金状になっており、位置決めがありやすく緩み止めにも効果的。
良い商品です。

対象商品:
09279716
2020-08-14
用途:
キャスター取付けに
不動産業

カラーボックス にキャスターをつけるために使いました。しっかり締められて良い商品でした。

対象商品:
26284004
2020-01-28
用途:
重量機材の台枠移動用キャスターの取り付け
横河ソリューションサービス株式会社 様

問題無く、しっかり取り付ける事が出来ました。
今後も必要あれば購入させて頂きます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
09279795
2018-05-31
用途:
台車用キャスター止ねじ
佐野電気管理事務所 様 (サービス業)

キャスター用であるので、使いやすいです。パッケージが、立派過ぎます。もっとシンプルな包装にして、値段を下げてはどうですか。また、在庫品になれば良いのに。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする