微振動吸収パッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(32個) 注文コード 26284257 品番 5×21 ハード
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!!
電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。
防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。

仕様断トツのグリップ力で動きにくい タイプハードグリップ、摩擦力-強 材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系 用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。 厚さ(mm)5 直径(Φmm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09282017
2020-09-21
用途:
ノートPC用の自作冷却台の脚

自作冷却台のPCケースファンの振動カットに使用しています。
ゴム脚ではなく、スポンジ状のパッドです。
なのであまり重量のある物には適さないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする