汎用キャスター SKCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 注文コード26284407 品番SKC-75EM(NM)
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は車輪径・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

充実の品揃え!家庭用品から業務用の設備機器まで用途に応じ幅広い製品群の中からお選び頂けます。
高反発弾性のゴム車輪は小さな力でスムーズに走行します。
【用途】
各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材〜家庭用品まで。
【注意・使用条件】
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(N)60 取付座(mm)70×52 取付ピッチ(mm)55×28(54×28) 取付高(mm)93 材質(車輪)ゴム 取付プレート式自在 車輪幅(mm)25 ストッパー 許容荷重(N[kgf])600[61] 始動力(daN)12.6 アズワン品番64-4286-18 取付穴径P(Φmm)8.8 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28(54×28)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする