産業用キャスター STMシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ウレタン(B入) 注文コード26284416 品番STM-75VU ハトメ
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は車輪径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

優れた旋回性能!自在金具の旋回部はダブルボールレース構造になっていますので、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。
広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。
【用途】
各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。
【注意・使用条件】
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
ベアリング入り車輪

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)120 取付座(mm)81×81 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)100 材質(車輪)ウレタン(B入) 取付プレート式自在 質量(g)650 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー 偏心E(mm)28 始動力(daN)11.52 旋回始動力(daN)36 旋回半径R(mm)68 アズワン品番64-4286-19 取付穴径P(Φmm)9.5 最大許容荷重(N[kgf])1200[122]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
移動式安全柵用
建設業・工事業

いつも仕入れている材料屋さんと遜色なく割安で購入出来て満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする