曜日別特売
STM-75VU S-2 ハトメ 産業用キャスター STMシリーズ ナンシン 26284425

産業用キャスター STMシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタン(B入)注文コード26284425品番STM-75VU S-2 ハトメ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850

優れた旋回性能!自在金具の旋回部はダブルボールレース構造になっていますので、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。
広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。
車輪の回転を止めるストッパーです。
【用途】
各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。
【注意・使用条件】
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
ベアリング入り車輪
車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)75取付座(mm)81×81取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)100材質(車輪)ウレタン(B入)取付プレート式自在質量(g)683車輪幅(mm)32ストッパーストッパー付偏心E(mm)28始動力(daN)11.52旋回始動力(daN)36旋回半径R(mm)82アズワン品番64-4286-20取付穴径P(Φmm)9.5ストッパー仕様S-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 移動式安全柵用
建設業・工事業

いつも仕入れている材料屋さんと遜色なく割安で購入出来て満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする