ウレタン半長マジック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26284966 品番 GD-10
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JSAA[A]種認定合格品。
負担のかかり易いつま先部分には本革を使用しております。
4Eのワイドサイズ仕様で踵部には反射材付き。
オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。

サイズ(cm)23 足幅4E 機能耐油 ブラック 材質(先芯)樹脂製 材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革 規格JSAA A種 用途一般作業・土木作業など 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)約500(26.0cm) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26285009
2023-10-11
用途:
土木工事担当者にはかせている
有限会社徳商 様

安価で納入が早いので重宝している。はき心地もよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする