#4448 ガードファインエプロンアルファ グローブマニア(川西工業) 26286034 #4448 ガードファインエプロンアルファ グローブマニア(川西工業) 26286034

ガードファインエプロンアルファ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80枚) 注文コード 26286034 品番 #4448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

使いきりタイプの防水エプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに色分けができます。
首の後ろにスリットが入っている為、首元を引っ張るだけでちぎる事ができ、容易に脱ぐことが出来ます。

ブルー 用途医療現場の感染予防に 材質ポリエチレン 幅(mm)720 全長(mm)1200 サイズフリー タイプ使い切り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする