FB-15B フレックスバケツ 15L 田中工業 本体 26286409

フレックスバケツ 15L

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー トラスコ品番125-6685 注文コード26286409 品番FB-15B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・特性・トラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

注ぎやすい口元形状と内側にメモリが付いているので塗料や薬液の調合などに便利です。柔軟性と耐久性に優れたハイグレードポリエチレンを使用しております。

容量(L)15 ブルー 材質低密度ポリエチレン 用途農業・園芸・土木・掃除等に。 トラスコ品番125-6685 形状丸形 高さ(mm)295 質量(g)622 材質(グリップ)ポリエチレン 材質(取手)鉄(ユクロメッキ) 外径(mm)325 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
除草剤散布

除草剤散布に使用する目的に購入しました。
容量10Lがいつもの量ですが、15Lあるのでこぼれずに使用できます。
底に溝があるので最後まで入れやすいです。ただ、側面の目盛りがもっと見やすいと完璧です。

対象商品:
26286436
2021-06-10
用途:
農作業
農・林・水産業

軽くて割れずらいのが良い所です。
ただ使い込むと取っ手の針金のバケツと連結部分が亀裂が入りやすいです。

対象商品:
26286409
2019-04-01
用途:
モルタル補修時モルタル運輸
建設業・工事業

思っていたよりも大きくてバケツ一杯にモルタルを入れると重たいです。バケツでモルタルを練るのには良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする