タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの 洗浄消毒機器類
タニコーの 殺菌庫
包丁マナ板殺菌庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
鍵、包丁カゴ大1付き
注文コード
26286479
品番
N-TNS-8560HE
参考基準価格(税別)
¥481,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
殺菌灯交換お知らせ機能搭載
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
850×600×1530
消費電力(W)(50/60Hz)
82
収納量(mm)
包丁:32本(柄150・刃200)、マナ板:32枚(470×280×27)
仕様
鍵、包丁カゴ大1付き
電源(V)
1Φ 100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません