タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの 板金製品類・棚・ストッカー
タニコーの シンク
一槽シンク ホース付 奥行450mm カウンタータイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26286515
品番
TA-1S-645
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
850
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
仕様
オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付
材質
SUS304
厚さ(mm)
シンク:1.2
接続口径
50
バックガード(奥行/高さ)(mm)
30/90
槽深さ(mm)
220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません