画像準備中

台付一槽シンク 奥行450mm カウンタータイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26286533 品番TA-1SB-945
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付 材質SUS304 厚さ(mm)シンク:1.2 接続口径50 高さ(mm)850 奥行(mm)450 間口(mm)900 バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90 槽深さ(mm)220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする