魚を騙す、ハイピッチアクション。
元々バス用のクローワームとしてリリースされた「クエイククロー」。
様々な形状がある中で、他のどのワームよりも激しく、バイトが得られることがわかりました。
小さな力でも簡単にゆらゆらと起動する一般的なツインテールワームは、見た目の派手さとは裏腹に波動自体はさほど強くはありません。
これに対し、SE・ハタクローは高比重で固めのマテリアルをチョイス。
アームに適度な厚みを持たせる事で、約5g程度の負荷を背負ったフリーフォールで、ようやくアームが起動する様に設定されています。
あえてアームのアクションのレスポンスを殺す事で、動きにくい物が動いた時に初めて発生する強力な波動と、いつまでも魚を騙し続けるハイピッチアクションを両立。
これが圧倒的なバイト数に繋がっているのです。
また、高比重のボディーマテリアルを採用することによって、根掛りで千切れない充分な強度と、フックのホールド性を高め、更にボディー表面に設けられたリブにより高いスナッグレス性能を発揮しています。
これによりワーム交換の頻度を抑えることで、リズムを崩す事無くアップテンポな攻めが可能です。
デザインは上下対称となっており、パーツも必要最低限のみを採用することで、飛距離を損なうこともありません。
上面下面無くリバーシブルに使えることで、コストパフォーマンスは圧倒的。
すべてにおいてストレスのない釣りに貢献しています。
カラーは10色をラインナップ。
釣りを行うフィールドやターゲット、天候、活性などのシュチュエーションによって有効な厳選カラーを選び抜きました。
食わせ、リアクションを両立させたSE・ハタクローはロックフィッシュゲームに留まらず、船からのフラットゲームまで、甲殻類を模すゲームに有効です。
ショア・オフショア問わず、ベイトフィッシュパターン、甲殻類パターンとどちらでも使え、魅惑のスーパーハイピッチアームアクションによって、強制的に口を使わせてしまうでしょう!