タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの 熱調理機・加熱機器
タニコーの 蒸し器
生そば釜
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26287319
品番
TGK-90-2
参考基準価格(税別)
¥498,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
タイプ
ゆがき専用
容量(L)
30
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×950×750
口径(A)
ガス:25、排水:20
ガス消費量(kW[kcaL/h])
都市ガス:18.6[16000]、LPガス:18.6[1.33]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません