タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの 熱調理機・加熱機器
タニコーの 業務用炊飯器/保温ジャー
ガス式立体炊飯器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
炊飯容量
1.4〜7kg×3
注文コード
26287425
品番
TGRC-A3
参考基準価格(税別)
¥658,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
この商品は
炊飯容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
炊飯容量
1.4〜7kg×3
接続口径
25A
電源(V)
1Φ 100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
785×702×1305
ガス消費量(kW[kcaL/h])
都市ガス:33.1[28500]、LPガス:33.1[2.37]
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません