ギャロップアシストフォールエディション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】フロント:#11、【リア】#10 規格15g WRD ダブルアカキン 注文コード26287426 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は仕様・規格など14種類から選べます 他の種類を見る

「ギャロップ」の遺伝子を継承したフォール特化モデル。
「メタルジグのスタンダード」ギャロップファミリーに新しい仲間が誕生。
シャープなエッジに、コンパクトかつ厚みを持たせたボディシルエットが特徴的。
弱ったベイトの動きをリアルに再現したフォール時のアクションは、
爆発的バイトを誘因します。
メタルジグのフォールに特化したコンセプトモデル「GALLOP ASSIST FALL EDITION」。

仕様【Hook】フロント:#11、【リア】#10 寸法(mm)53 質量(g)15 規格15g WRD ダブルアカキン 商品番号4252478 アズワン品番64-4347-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする